Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO3618-55-LED
Cod. Produttore
3618-55-LED
Cod. EAN
8015421515547

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA IN VETRO BIANCO LED 13W IP20 2700K 55CM
Applique e plafoniera dal design essenziale realizzata in vetro bianco, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione uniforme e raffinata. Dotata di lampada LED inclusa, garantisce efficienza energetica e lunga durata, con una luce morbida e diffusa che valorizza ogni spazio. La superficie liscia e il colore neutro si integrano facilmente in diversi contesti d’arredo, offrendo una soluzione luminosa funzionale e moderna. Descrizione del produttore: Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce. Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

550 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2500 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique plafoniera vetro bianco LED 13W 2700K 55cm per interni