Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO3618-45-LED
Cod. Produttore
3618-45-LED
Cod. EAN
8015421515530

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA IN VETRO BIANCO LED 17W IP20 2700K 45CM
Applique/plafoniera realizzata in vetro bianco, caratterizzata da un design essenziale e moderno. La lampada inclusa a tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni che richiedono una luce diffusa e uniforme. Questo prodotto unisce funzionalità e stile, offrendo una soluzione luminosa versatile e di qualità per ogni spazio. Descrizione del produttore: Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce. Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

450 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1600 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique plafoniera vetro bianco LED 13W 2700K 45cm per ambienti interni