Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO3618-25
Cod. Produttore
3618-25
Cod. EAN
8015421372157

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA IN VETRO BIANCO E27 IP20 25CM
Applique/plafoniera realizzata in vetro bianco, caratterizzata da un design essenziale e moderno. Ideale per ambienti interni, garantisce una diffusione uniforme della luce grazie alla sua forma compatta e al materiale di alta qualità. Adatta per una singola sorgente luminosa, si integra facilmente in diversi contesti abitativi o professionali, offrendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce. Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

250 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera vetro bianco E27 25 cm diffusione luce interna moderna

€ 25,10 x 1 pz.