Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO3619-30-LED
Cod. Produttore
3619-30-LED
Cod. EAN
8015421514694

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA VETRO SATINATO LED 13W IP20 2700K CRI80 30CM
Applique/plafoniera di forma tonda con diffusore in vetro satinato, progettata per garantire un’illuminazione uniforme e soffusa. Ideale per ambienti interni, combina funzionalità ed eleganza con un design semplice e moderno. La finitura in vetro satinato assicura una luce piacevole e non abbagliante, rendendo questo apparecchio adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e relative potenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1200 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique plafoniera tonda vetro satinato LED 13W 2700K IP20 30cm per interni