Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO3619-50
Cod. Produttore
3619-50
Cod. EAN
8015421503261

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA VETRO SATINATO E27 IP20 50CM
Applique/plafoniera dal design rotondo con diffusore in vetro satinato, ideale per ambienti interni. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione uniforme e soffusa grazie alla superficie opaca del vetro, che riduce l’abbagliamento e crea un’atmosfera accogliente. Adatto per l’installazione a parete o a soffitto, supporta fino a due sorgenti luminose, offrendo versatilità e funzionalità per diversi contesti abitativi o commerciali. La finitura bianca e il profilo semplice lo rendono un complemento discreto e moderno per qualsiasi arredamento. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e relative potenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

500 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera tonda vetro satinato E27 50 cm illuminazione interna ambiente moderno