Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO1696-N
Cod. Produttore
1696-N
Cod. EAN
8015421020935

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA NERA E27 IP54
Applique/plafoniera di forma tonda con struttura nera, progettata per ospitare una sorgente luminosa con attacco E27. Il design robusto è caratterizzato da una griglia protettiva che conferisce resistenza e sicurezza, rendendola adatta sia per ambienti interni che esterni. La combinazione di materiali garantisce durabilità e un aspetto moderno, ideale per soluzioni di illuminazione funzionali ed estetiche. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete e plafone per esterno (IP54), con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura e griglia di protezione in alluminio (IK04 resistente agli urti), verniciato con polveri poliestere ad elevata resisitenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro satinato. Proposto in versione tonda e ovale, in due misure e due finiture (bianco e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

140 mm

diametro esterno

250 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera tonda nera E27 IP54 esterno alluminio vetro satinato resistente urti