Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO20570-N
Cod. Produttore
20570-N
Cod. EAN
8015421529391

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA OVALE NERA E27 IP66
Applique/plafoniera ovale dal design essenziale e moderno, caratterizzata da una finitura nera che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per un’unica sorgente luminosa con attacco E27, offre una soluzione versatile per l’illuminazione sia residenziale che commerciale. La struttura robusta e il diffusore opalino garantiscono una luce uniforme e confortevole, valorizzando gli spazi con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP66). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture (grigio e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

lunghezza

245 mm

altezza/profondità

338 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera ovale nera E27 IP66 policarbonato antiurto per esterno luce uniforme residenziale commerciale