Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO20571-GR
Cod. Produttore
20571-GR
Cod. EAN
8015421529414

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Applique/Plafoniera
  • Forma: Ovale
  • Colore: Grigio
  • Attacco: E27
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Policarbonato antiurto
  • Resistenza: UV, ruggine, corrosione
  • Serie: AIRO20571-GR
Applique/plafoniera ovale dal design moderno in colore grigio, ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una diffusione luminosa uniforme grazie alla sua forma e alla copertura opalina. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, combina funzionalità e stile, offrendo una soluzione versatile per l’illuminazione decorativa e tecnica. La finitura grigia conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi contesti architettonici. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP66). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture (grigio e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

lunghezza

245 mm

altezza/profondità

338 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera ovale grigia IP66 policarbonato antiurto attacco E27 per esterni e interni