Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIRO20571-N
Cod. Produttore
20571-N
Cod. EAN
8015421529421

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA OVALE NERA E27 IP66
Applique/plafoniera dal design ovale in colore nero, dotata di attacco E27 per una singola sorgente luminosa. Ideale per ambienti interni ed esterni, offre un’illuminazione funzionale e moderna, con un’estetica essenziale che si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP66). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture (grigio e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

lunghezza

245 mm

altezza/profondità

338 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique/plafoniera ovale esterno IP66 policarbonato antiurto attacco E27 LED nero