Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROENT005B
Cod. Produttore
ENT005B
Cod. EAN
8015421541560

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA LED 8,7W 120° IP65 3000K CRI80
Applique/plafoniera di colore bianco con tecnologia LED integrata da 8,7W, ideale per garantire un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e minimalista si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una luce uniforme e di qualità. La lampada è inclusa, rendendo il prodotto pronto all'uso e pratico per installazioni rapide. Perfetta per ambienti interni che richiedono soluzioni di illuminazione funzionali e dal basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Apparecchio a LED a parete e a plafone per esterno (IP65). Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato satinato. Parabola riflettene in alluminio, guarnizioni in silicone e viti dichiusura in acciaio INOX. Proposto nella forma quadrata, in due dimensioni e relative potenze, in due finiture (antracite e bianco) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

148 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

8,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1050 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique plafoniera LED 8,7W bianco IP65 esterno vetro temperato satinato