Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROENT007AN
Cod. Produttore
ENT007AN
Cod. EAN
8015421541591

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA ANTRACITE LED 23W 120° IP65 3000K CRI80
Applique e plafoniera dal design moderno in colore antracite, dotata di tecnologia LED integrata per un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti interni ed esterni, combina funzionalità e stile grazie alla struttura robusta e al diffusore opalino che garantisce una luce uniforme e piacevole. La presenza della lampada inclusa assicura una soluzione completa e immediata per l'illuminazione di spazi residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Apparecchio a LED a parete e a plafone per esterno (IP65). Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato satinato. Parabola riflettene in alluminio, guarnizioni in silicone e viti dichiusura in acciaio INOX. Proposto nella forma quadrata, in due dimensioni e relative potenze, in due finiture (antracite e bianco) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2100 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique plafoniera LED 23W antracite IP65 3000K esterno interno resistente UV