Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIRODIS003GR
Cod. Produttore
DIS003GR
Cod. EAN
8015421594849

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA GRIGIA E27 IP54
Applique/plafoniera di colore grigio con attacco E27, progettata per garantire un'illuminazione efficace e versatile. Il prodotto presenta un grado di protezione IP54, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni sia interne che esterne. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design essenziale si adatta facilmente a diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione. Adatta per l'uso con due sorgenti luminose, combina affidabilità e prestazioni per soddisfare le esigenze di ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete e plafone da esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusoe in vetro satinato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

93 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

lunghezza

244 mm

altezza/profondità

244 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera esterno IP54 alluminio pressofuso attacco E27 per lampadine LED grigio