Prodotti /

Cod. Rexel
AIROEMI004
Cod. Produttore
EMI004
Cod. EAN
8015421576364

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Applique/Plafoniera
  • Colore: Bianco
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Attacco lampada: E14/E27
  • Compatibilità: Lampadine LED
  • Versioni: Soffitto, sospensione, tavolo
  • Finitura: Bianco opaco e cromo
  • Serie: AIROEMI004
Applique/plafoniera dal design essenziale caratterizzata da una finitura bianca e diffusore in vetro satinato. Ideale per ambienti interni, garantisce un'illuminazione uniforme e piacevole grazie alla sua sorgente luminosa singola. La combinazione di materiali di qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questa lampada una soluzione funzionale e raffinata per ogni contesto abitativo o lavorativo. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. La versione da soffitto, a sospensione e tavolo è disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca opaco è proposta nella versione E27.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

300 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

290 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera bianca vetro satinato E27 30cm illuminazione interna design essenziale