Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROMAN002B
Cod. Produttore
MAN002B
Cod. EAN
8015421587629

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA GU10 IP20
Applique/plafoniera di colore bianco con attacco GU10, progettata per un'illuminazione mirata e versatile. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione efficace per l'illuminazione interna. Dotata di grado di protezione IP2, garantisce resistenza agli agenti esterni tipici degli ambienti domestici. Adatta per una singola sorgente luminosa, questa lampada unisce funzionalità e stile, rendendola ideale per valorizzare spazi con esigenze di luce direzionata. Descrizione del produttore: Proiettore orientabile disponibile ad incasso, a plafone singolo, doppio e triplo lineare e triplo tondo, per tesata, per binario trifase GROOVE evo, per binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco GU10 e con lampadina GU10 mini inclusa per la versione a binario. Struttura in metallo in due finiture (bianco, nero). Il design unico di Manuka unisce estetica e funzionalità: con un semplice gesto la sostituzione della lampadina è veloce e sicura.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

diametro esterno

54 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera bianca attacco GU10 IP20 per illuminazione interna direzionata design compatto

€ 33,27 x 1 pz.
(pz.)