Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROOBO007AN
Cod. Produttore
OBO007AN
Cod. EAN
8015421595471

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA ANTRACITE E27 IP54
Applique/plafoniera dal design moderno e funzionale, caratterizzata da una finitura antracite che si adatta perfettamente a diversi ambienti. Progettata per ospitare due sorgenti luminose con attacco E27, garantisce un’illuminazione efficace e versatile. Ideale per installazioni sia interne che esterne, combina resistenza e stile in un unico prodotto elettrico di alta qualità. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete e plafone per esterno IP54 proposto nella versione a tutta luce e con palpebra, attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile in tre finiture, bianco, grigio e antracite.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

275 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

altezza/profondità

86 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera antracite IP54 attacco E27 per esterno e interno