Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMAN004N
Cod. Produttore
MAN004N
Cod. EAN
8015421668274

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA 2 ELEMENTI NERO GU10 IP20
Descrizione del produttore: Proiettore orientabile disponibile ad incasso, a plafone singolo, doppio e triplo lineare e triplo tondo, per tesata, per binario trifase GROOVE evo, per binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco GU10 e con lampadina GU10 mini inclusa per la versione a binario. Struttura in metallo in due finiture (bianco, nero). Il design unico di Manuka unisce estetica e funzionalità: con un semplice gesto la sostituzione della lampadina è veloce e sicura.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

50 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V