Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSAD004NO
Cod. Produttore
SAD004NO
Cod. EAN
8015421576647

Informazioni di prodotto

Lampada da parete di design con sorgente LED integrata, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura in metallo e attacco R7s
  • Risparmio di tempo con LED integrato o possibilità di sostituzione lampadina LED
  • Affidabilità e durabilità del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con LED da 13,5W
  • Illuminazione biemissione uniforme e confortevole
  • Design elegante in nichel opaco, adatto a diversi ambienti
Applique dal design moderno in nichel opaco, dotata di tecnologia LED da 13,5W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti interni, offre una luce diffusa e confortevole. La finitura in nichel opaco conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, mentre il grado di protezione IP2 assicura una buona resistenza contro polvere e contatti accidentali. Perfetta per valorizzare spazi residenziali e commerciali con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione disponibile in due misure e due finiture (bianco e nichel opaco). Struttura in metallo, schermi diffusori in vetro a protezione della fonte luminosa. Proposta con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco R7s che cons ente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nichel

lunghezza

390 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique nichel opaco LED 13,5W biemissione design moderno interni residenziali e commerciali