Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROAPO001N
Cod. Produttore
APO001N
Cod. EAN
8015421534104

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE NERA GU10 IP44
Applique monoemissione dal design essenziale e moderno, caratterizzata da una finitura nera che si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco GU10, garantisce un’illuminazione diretta e mirata. La struttura robusta assicura durabilità e resistenza, rendendola adatta sia per ambienti interni che esterni, grazie anche al grado di protezione IP. Questa soluzione luminosa unisce funzionalità ed estetica, ideale per valorizzare spazi con un tocco di eleganza minimalista. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete per esterno (IP44) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in versione monoemissione o biemissione, proposte in due misure e tre finiture (bianco, grigio e nero). La versione monoemissione può essere montata in due versi per avere il fascio di luce verso il basso o verso l'alto. Diponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

76 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

103 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique monoemissione nera da esterno IP44 attacco GU10 struttura in alluminio resistente UV e corrosione fascio luce orientabile