Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLEV002AN
Cod. Produttore
LEV002AN
Cod. EAN
8015421658015

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE ANTRACITE LED 15W 100° IP65 4000K CRI80
Descrizione del produttore: Apparecchio LED parete per esterno (IP65) monoemissione a luce indiretta e biemissione con struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in vetro temperato e parabola riflettente in alluminio. Disponibili in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

333 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2100 lm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K