Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBBA10/1A/3K/G
Cod. Produttore
BA10/1A/3K/G
Cod. EAN
8058052053866

Informazioni di prodotto

Applique monoemissione efficiente e versatile per illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con alimentazione 230V standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con lampada da 9W
  • Illuminazione calda a 3000K per comfort visivo
  • Grado di protezione IP65 per utilizzo in ambienti esterni
APPLIQUE MONOEM. 9W 3K 85 IP65 230VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: APPLIQUE MONOEM. 9W 3K 85 IP65 230VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.