Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBBA30/1A/3K/A
Cod. Produttore
BA30/1A/3K/A
Cod. EAN
8058052064398

Informazioni di prodotto

Applique monoemissione da 25W con protezione IP65, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con impianti standard a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 25W
  • Illuminazione efficace con luce calda 3000K
  • Elevata protezione IP65 per uso esterno e ambienti umidi
APPLIQUE MONOEM. 25W 3K 85 IP65 230Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: APPLIQUE MONOEM. 25W 3K 85 IP65 230Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.