Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBBA20/1A/4K/G
Cod. Produttore
BA20/1A/4K/G
Cod. EAN
8058052053927

Informazioni di prodotto

Applique monoemissione da 15W con protezione IP65, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con cablaggio semplificato
  • Compatibilità con alimentazione a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 15W
  • Luce uniforme e confortevole a 4000K
  • Elevata protezione IP65 per ambienti esterni
APPLIQUE MONOEM. 15W 4K 85 IP65 230Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: APPLIQUE MONOEM. 15W 4K 85 IP65 230Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.