Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBBA20/1A/3K/A
Cod. Produttore
BA20/1A/3K/A
Cod. EAN
8058052064299

Informazioni di prodotto

Applique monoemissione da 15W con protezione IP65, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni semplici e veloci
  • Affidabilità garantita dalla protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 15W
  • Luce calda a 3000K per un ambiente confortevole
  • Durata e resistenza anche in ambienti esterni
APPLIQUE MONOEM. 15W 3K 85 IP65 230Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

APPLIQUE MONOEM. 15W 3K 85 IP65 230