Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBBA10/1A/4K/G
Cod. Produttore
BA10/1A/4K/G
Cod. EAN
8058052053880

Informazioni di prodotto

Applique monoemissione efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con alimentazione a 230V standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con lampada da 9W
  • Illuminazione uniforme e di qualità (temperatura colore 4000K)
  • Elevata protezione IP65 per ambienti interni ed esterni
APPLIQUE MONOEM. 9W 4K 85 IP65 230VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

APPLIQUE MONOEM. 9W 4K 85 IP65 230V