Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTWI003NOTS
Cod. Produttore
TWI003NOTS
Cod. EAN
8015421569595

Informazioni di prodotto

APPLIQUE NERO/OTTONE SATINATO E27 IP20
Applique dal design moderno caratterizzata da una struttura in metallo nero abbinata a dettagli in ottone satinato. La lampada è dotata di un portalampada E27, ideale per una singola sorgente luminosa, che consente di creare un’illuminazione calda e accogliente. Perfetta per ambienti interni, unisce funzionalità ed estetica con linee essenziali e materiali di qualità. Descrizione del produttore: Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitura con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

195 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

altezza/profondità

390 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique metallo nero ottone satinato E27 luce calda interni design moderno