Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.3296-37
Cod. Produttore
A.3296-37
Cod. EAN
8015421331185

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN METACRILATO SATINATO E27 IP20 36CM
Applique realizzata in metacrilato satinato, caratterizzata da un design semplice e moderno che diffonde una luce morbida e uniforme. Ideale per ambienti interni, garantisce un’illuminazione efficace con due sorgenti luminose, combinando funzionalità ed estetica in un prodotto versatile e di qualità. Descrizione del produttore: Lampada da parete e da soffitto con diffusore in metacrilato opale satinato. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

360 mm

altezza/profondità

320 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique metacrilato satinato 36 cm attacco E27 per interni luce morbida uniforme