Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.3290
Cod. Produttore
A.3290
Cod. EAN
8015421331109

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN METACRILATO BIANCO SATINATO E27 IP20
Applique realizzata in metacrilato bianco satinato, caratterizzata da un design semplice ed elegante che diffonde la luce in modo uniforme. Ideale per ambienti interni, offre una soluzione luminosa funzionale e di stile, adatta a una singola sorgente luminosa. La finitura satinata garantisce un'illuminazione soffusa e piacevole, valorizzando qualsiasi spazio con un tocco moderno e raffinato. Descrizione del produttore: Lampada da parete con diffusore in metacrilato opale satinato dalla particolare forma ad onda, modellata sulla fonte luminosa. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique metacrilato bianco satinato design onda attacco E27 per interni