Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHAN004MA
Cod. Produttore
HAN004MA
Cod. EAN
8015421556823

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MARRONE LED 7W 360? IP54 4000K CRI90
Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno (IP54), con effetto scenografico di luce. S truttura in pressofusione di alluminio verniciatocon polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, copertura LED in vetro opaco. Disponibile in tre finiture (grig io, antracite e marrone) e due temperature colore(3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli c on barriera anticondensa.

Produttore

APPLIQUE MARRONE LED 7W 360 IP54 4