Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRODAS102N
Cod. Produttore
DAS102N
Cod. EAN
8015421675913

Informazioni di prodotto

APPLIQUE NERA LED 9W IP20 3000K CRI90
Applique LED nera da 9 watt con temperatura colore di 3000K e indice di resa cromatica elevato CRI, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. Design moderno e funzionale, perfetto per illuminare con efficienza e comfort visivo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un'ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Struttura in trafila di alluminio, diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacità di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse finiture. La versione a parete è orientabile di 180° per una luce d'ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta resa cromatica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

16 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

875 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

900 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED nera 9W 3000K CRI90 IP20 illuminazione interna design moderno