Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROCUV001N
Cod. Produttore
CUV001N
Cod. EAN
8015421681303

Informazioni di prodotto

APPLIQUE NERA LED 12W IP20 3000K CRI80
Applique LED nera da 12 watt con temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. Offre un'illuminazione calda e uniforme, perfetta per valorizzare gli spazi con un design moderno e funzionale. Realizzata con materiali di qualità, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, sospensione e parete LED (3000-4500K) dal design sinuoso e tondeggiante. Struttura disponibile nella finitura argento satinato e nero opaco con rosone in tinta. Il LED integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che valorizza gli spazi e gli arredi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

120 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED nera 12W 3000K IP20 illuminazione interna design moderno efficiente