Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.129MALEDF
Cod. Produttore
A.129-MA-LED-F
Cod. EAN
8015421518036

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE TONDA MARRONE LED 4,5W 60° IP65 4000K CRI80
Applique monoemissione di forma tonda dal design essenziale, caratterizzata da una finitura marrone che si integra facilmente in ambienti esterni ed interni. Dotata di lampada LED inclusa, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per applicazioni elettriche in spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle conessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

96 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Marrone

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

112 mm

altezza/profondità

96 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

505 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED monoemissione tonda marrone 4,5W IP65 4000K per esterno