Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.122ANLEDF
Cod. Produttore
A.122-AN-LED-F
Cod. EAN
8015421509942

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE QUADRATA ANTRACITE LED 4,5W IP65 4000K CRI80
Applique monoemissione quadrata dal design moderno e minimale, realizzata con materiali resistenti per garantire durata nel tempo. È dotata di lampada LED integrata che assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La finitura scura conferisce un aspetto elegante e si adatta perfettamente a diverse soluzioni di arredo esterno o interno, valorizzando gli ambienti con una luce direzionata e funzionale. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle conessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

505 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED monoemissione quadrata antracite 4,5W IP65 4000K per esterno