Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROBOR001B
Cod. Produttore
BOR001B
Cod. EAN
8015421556366

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: LED integrato
  • Grado protezione: IP54 esterno
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Finiture: 2 opzioni disponibili
  • Temperatura colore: 3000K e 4000K
  • Installazione: Parete lato lungo/corto
  • Serie: AIROBOR001B
Applique monoemissione dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Dotata di tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un basso consumo energetico. Ideale per l'illuminazione d'accento o d'ambiente, questa lampada da parete unisce funzionalità e stile, offrendo una luce diretta e uniforme. Perfetta per interni residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione contemporanee e affidabili. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

65 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

40 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

310 lm

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED monoemissione bianca IP54 per esterno, struttura in alluminio resistente, alimentatore integrato, disponibile in 3000K e 4000K, ideale illuminazione d’accento e ambienti esterni