Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Cod. Rexel
AIROA.130-MA-LE
Cod. Produttore
A.130-MA-LED-C
Cod. EAN
8015421518050

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Applique biemissione
  • Forma: Tonda
  • Colore: Marrone
  • IP: IP65
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Temperatura colore: 3000K / 4000K
  • Serie: AIROA.130-MA-LE
Applique da parete di design tondo in finitura marrone, caratterizzata da una doppia emissione luminosa che garantisce un’illuminazione uniforme e decorativa. Ideale per ambienti interni ed esterni, questa lampada integra una sorgente luminosa LED, offrendo efficienza energetica e lunga durata. La struttura compatta e resistente assicura affidabilità e facilità di installazione, valorizzando ogni spazio con un tocco moderno e funzionale. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle conessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

96 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Marrone

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

112 mm

altezza/profondità

96 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

840 lm

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED biemissione 9W 3000K IP65 esterno tondo marrone resistente