Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGHE002GR
Cod. Produttore
GHE002GR
Cod. EAN
8015421557127

Informazioni di prodotto

APPLIQUE GRIGIA LED 14W 37 - 37° IP54 4000K CRI80
Applique da parete di colore grigio con tecnologia LED integrata da 14W, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Il design compatto e minimale si adatta a diversi ambienti, offrendo un'illuminazione diretta e concentrata. Il prodotto è dotato di protezione IP, garantendo resistenza agli agenti esterni e rendendolo adatto anche per uso esterno. La lampada inclusa assicura un'installazione immediata e un'efficienza luminosa ottimale. Descrizione del produttore: Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco G9 che consente di montare lampadina LED (max 5W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, proposta in due finiture (grigio e nero). Versione LED con fascio di luce a 37°, alimentatore LED integrato, disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessionielettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

80 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1300 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED biemissione 14W 3000K/4000K IP54 alluminio pressofuso esterno