Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROGUA001GR
Cod. Produttore
GUA001GR
Cod. EAN
8015421555208

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Tensione: 120-120V
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Policarbonato
  • Alimentatore: LED integrato
  • Finiture: 4 colori disponibili
  • Serie: AIROGUA001GR
Applique LED dal design moderno e lineare, caratterizzata da una finitura grigia elegante e versatile. Dotata di lampada inclusa da 12W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La struttura compatta e il grado di protezione IP assicurano resistenza e durabilità, rendendo questa applique una soluzione pratica e raffinata per valorizzare ogni spazio con luce diretta e diffusa. Descrizione del produttore: Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP55) a LED o con attacco E27 che consente di montarelampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazine delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

247 mm

altezza/profondità

118 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1750 lm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED biemissione 12W IP55 struttura alluminio esterno resistente UV