Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROA.10349-15-
Cod. Produttore
A.10349-15-B
Cod. EAN
8015421502691

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 5,5W IP54 3000K CRI80
Applique da parete di colore bianco con design moderno e linee morbide, dotata di tecnologia LED da 5,5 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il grado di protezione IP54 la rende adatta anche per ambienti umidi o esterni, offrendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La temperatura colore di 3000K assicura una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in spazi residenziali o commerciali. La lampada è inclusa, pronta per l'installazione e l'uso immediato. Descrizione del produttore: Lampada LED (3000K) da tavolo e a parete per esterno (IP54) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Design essenziale e moderno che integra funzionalità ed estetica. Accensione touch (on/off) per le lampade da tavolo. La versione a parete, in virtù della linea pulita e minimal, si presta per installazione anche in ambienti interni con giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa. Disponibile in tre misure e relative potenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Potenza totale

5,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

270 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

49 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED bianca 5,5W 3000K IP54 per esterno e interno design moderno