Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKIK002B
Cod. Produttore
KIK002B
Cod. EAN
8015421585939

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 3W 50° IP65 4000K CRI80 9CM
Applique LED bianca da 3W con grado di protezione IP65, ideale per installazioni esterne grazie alla resistenza a polvere e acqua. Design compatto e moderno che garantisce un'illuminazione efficiente e diffusa, perfetta per creare atmosfere accoglienti e sicure. Lampada inclusa, con temperatura colore di 4000K per una luce naturale e confortevole. Prodotto versatile e durevole, adatto a diversi contesti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

31 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

140 lm

Rendimento luminoso delle lampade

47 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED bianca 3W IP65 4000K luce naturale esterno resistente