Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGEE001B
Cod. Produttore
GEE001B
Cod. EAN
8015421690107

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 10W 30-130° IP65 3000K CRI80
Applique a LED bianca da 10 watt con regolazione della luminosità da 30 a 130 lumen. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è dotata di un grado di protezione IP6 che assicura resistenza a polvere e umidità, ideale per ambienti interni ed esterni. La sua struttura compatta e il design essenziale la rendono adatta a molteplici applicazioni nell'illuminazione elettrica, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete per esterno IP65 che trasforma la luce in uno strumento progettuale. I suoi deflettori superiori e inferiori orientabili da 30° a 130° permettono di definire ampiezza e intensità dei fasci, creando scenografie di luce controllate per residenze, hotel e locali. Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde e in due temperature colore, 3000K e 4000K.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

124 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

Angolo del fascio variabile

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

900 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED bianca 10W luminosità regolabile 30-130 lumen IP6 interno ed esterno