Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKIK003AN
Cod. Produttore
KIK003AN
Cod. EAN
8015421556977

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Antracite
  • Tipo luce: LED
  • Applicazione: Esterno
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Serie: AIROKIK003AN
Applique LED dal design moderno in colore antracite, con potenza di 8W e grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici. La lampada inclusa garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per valorizzare spazi esterni con un'illuminazione funzionale e di qualità. Descrizione del produttore: Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

31 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

560 lm

Rendimento luminoso delle lampade

70 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED antracite 8W IP65 esterno luce calda 3000K resistente UV e corrosione