Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROMYW001BZ
Cod. Produttore
MYW001BZ
Cod. EAN
8015421656677

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BRONZO LED 9W 30° IP20 3000K CRI80
Applique dal design moderno in finitura bronzo, dotata di sorgente LED da 9W che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il corpo illuminante è orientabile per indirizzare la luce con precisione, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. La struttura compatta e raffinata unisce funzionalità e stile, rendendo questa applique una soluzione versatile per l'illuminazione d'accento in spazi residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Lampada a parete a LED 3000K da lettura orientabile. Struttura in alluminio dal design moderno, con doppio interruttore che permette di attivare la retroilluminazione per una luce di cortesia e il proiettore da lettura per un fascio di luce concentrato. Disponibile nella forma squadrata e tonda. Quest'ultima è dotata di attacco porta USB-C che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Proposto in tre finiture, bianco, nero e bronzo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

55 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bronzo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1145 lm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 9W bronzo orientabile luce lettura IP20 interno design moderno