Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.10355-B
Cod. Produttore
A.10355-B
Cod. EAN
8015421491247

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 9W IP20 3000K CRI80
Applique dal design moderno in colore bianco, dotata di lampada LED integrata da 9W che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20, emette una luce calda a 3000K che crea un'atmosfera accogliente e confortevole. La sua struttura compatta e minimalista si adatta facilmente a diversi contesti abitativi o lavorativi, offrendo una soluzione luminosa funzionale e di stile. Descrizione del produttore: Lampada da parete dal design essenziale a luce indiretta con sorgente LED (3000K). Struttura in alluminio pressofuso verniciato. Proposta in finitura bianca.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

827 lm

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 9W bianco design moderno luce calda 3000K IP20 interni