Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKIK003GR
Cod. Produttore
KIK003GR
Cod. EAN
8015421556984

Informazioni di prodotto

APPLIQUE GRIGIA LED 8W 50° IP65 3000K CRI80 25CM
Applique LED grigia da 8W con grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni grazie alla sua resistenza all'acqua e alla polvere. Design lineare e moderno che garantisce un’illuminazione uniforme e funzionale. Include lampada integrata, assicurando efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per illuminare scale, corridoi o spazi esterni con stile e praticità. Descrizione del produttore: Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

31 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

560 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 8W IP65 grigia per esterni luce calda 3000K design moderno resistente