Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROENS001B
Cod. Produttore
ENS001B
Cod. EAN
8015421571451

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 7W IP20 3000K CRI80
Applique da parete di colore bianco con tecnologia LED integrata da 7 watt, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. Offre una luce calda a 3000 Kelvin, perfetta per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Design moderno e minimale che si adatta facilmente a diversi stili di arredamento, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Descrizione del produttore: Lampada a parete con sorgente LED integrata (3000K) dalla linea minimal e dalle prestazioni ottimali. La luce indiretta è emessa dalla superficie interna di un anello orientabile (max 350°) applicato su una struttura in pressofusione di alluminio, entrambi verniciate a polveri nei colori bianco, nero oppure oro satinato. Una volta accesa crea due semicerchi di luce contrapposti, in fase di installazione, con l'utilizzo di più apparecchi, si possono creare infiniti giochi di luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

152 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

800 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

114 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 7W bianca IP20 luce calda 3000K design minimal interni