Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROENS001N
Cod. Produttore
ENS001N
Cod. EAN
8015421571468

Informazioni di prodotto

APPLIQUE NERA LED 7W IP20 3000K CRI80
Applique dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una struttura nera che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di tecnologia LED da 7W, garantisce un'illuminazione efficiente con una temperatura colore di 3000K, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Il grado di protezione IP20 la rende adatta all'uso in interni, mentre l'indice di resa cromatica (CRI) assicura una qualità luminosa naturale e fedele ai colori. Questa applique è una soluzione funzionale ed estetica per l'illuminazione residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: Lampada a parete con sorgente LED integrata (3000K) dalla linea minimal e dalle prestazioni ottimali. La luce indiretta è emessa dalla superficie interna di un anello orientabile (max 350°) applicato su una struttura in pressofusione di alluminio, entrambi verniciate a polveri nei colori bianco, nero oppure oro satinato. Una volta accesa crea due semicerchi di luce contrapposti, in fase di installazione, con l'utilizzo di più apparecchi, si possono creare infiniti giochi di luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

152 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

800 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

114 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 7W 3000K IP20 nero design minimal interno residenziale commerciale