Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODAS101OR
Cod. Produttore
DAS101OR
Cod. EAN
8015421675883

Informazioni di prodotto

APPLIQUE ORO LED 6W IP54 3000K CRI90
Applique a LED da 6 watt con protezione IP54, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La luce calda a 3000K con indice di resa cromatica CRI9 garantisce un'illuminazione naturale e confortevole, valorizzando gli spazi con efficienza energetica e design funzionale. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e daterra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un?ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tip o di ambiente. Struttura in trafila di alluminio,diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacit? di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse fin iture. La versione a parete ? orientabile di 180?per una luce d?ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta res a cromatica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

16 mm

portalampada

Altro

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

630 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 6W IP54 3000K CRI90 design essenziale interno esterno oro