Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKIK002AN
Cod. Produttore
KIK002AN
Cod. EAN
8015421556953

Informazioni di prodotto

APPLIQUE ANTRACITE LED 3W 50° IP65 4000K CRI80 9CM
Applique in colore antracite con tecnologia LED integrata da 3W, ideale per illuminazione esterna grazie al grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Design compatto e moderno, adatto per ambienti esterni che richiedono un'illuminazione efficiente e durevole. La lampada inclusa assicura un'illuminazione immediata e a basso consumo energetico, valorizzando spazi esterni con un tocco di eleganza funzionale. Descrizione del produttore: Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

31 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

140 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 3W antracite IP65 per esterno resistente polvere acqua design compatto