Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKIK001AN
Cod. Produttore
KIK001AN
Cod. EAN
8015421556939

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3W
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Antracite
  • Tipo luce: LED
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Finiture disponibili: 5
  • Serie: AIROKIK001AN
Applique da parete in finitura antracite con tecnologia LED integrata da 3W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e moderno si adatta perfettamente a contesti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP65, che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua. Ideale per valorizzare ambienti con un tocco di stile contemporaneo, combina funzionalità e robustezza in un unico prodotto elettrico di alta qualità. Descrizione del produttore: Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

31 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

130 lm

Rendimento luminoso delle lampade

43 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 3W antracite IP65 esterno interno design compatto resistente