Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROBEN001B
Cod. Produttore
BEN001B
Cod. EAN
8015421543199

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Grado protezione: IP20
  • Sorgente luminosa: LED integrato
  • Tipo luce: indiretta
  • Materiale struttura: Alluminio verniciato
  • Finiture disponibili: Bianco, Nero
  • Serie: AIROBEN001B
Applique LED bianca dal design moderno, con potenza di 27W e grado di protezione IP20. Offre una luce calda a 2700K, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. La struttura compatta e lineare si integra facilmente in diversi contesti, garantendo un'illuminazione uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: Lampada da parete a luce indiretta di forma squadrata con sorgente LED integrata (2700K), dimmerabile. Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in due finiture: bianco e nero.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

140 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

275 mm

altezza/profondità

22 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2500 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique LED 27W 2700K IP20 luce calda dimmerabile design moderno interno