Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROPOI001
Cod. Produttore
POI001
Cod. EAN
8015421665068

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 20W IP44 3000K CRI90 IK03 CAM
Applique LED bianca da 20 watt con grado di protezione IP44, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla resistenza all’umidità e agli agenti atmosferici. La temperatura colore di 3000K garantisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere confortevoli e funzionali. Questo apparecchio di illuminazione combina efficienza energetica e design essenziale, offrendo una soluzione luminosa duratura e versatile per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Apparecchio LED installabile a parete o a soffittocon struttura dalla forma rotonda in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa. Grazie al suo design compatto si presta ad essere installato in zone di passaggio, corridoi, scale e spazi comuni. In virtù del grado di protezione IP44 è ideale anche in ambienti esterni soggetti a polvere e umidità. Alimentatore integrato. Disponibile in due dimensioni e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K), in versione DALI.Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

285 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

20 W

Rendimento luminoso delle lampade

97 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 20W bianca IP44 3000K luce calda per interni ed esterni